Eriks
SKF

SKF Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Zweiseitig wirkend NKIB 5908

  • ERIKS:24003937
  • Hersteller:NKIB 5908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweiseitig wirkendes Nadel-Schrägkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKIB
Typ
Combined Needle Roller / Angular Contact Ball Bearing
Hersteller ID
NKIB 5908
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
34 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein
Alternativen

CHF 88.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 88.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026