CHF 88.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKIB |
Hersteller ID | NKIB5908 |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 34 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |
CHF 127.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 138.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026