SKF

SKF Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Einseitig wirkend NKIA 5908

  • ERIKS:24003931
  • Hersteller:NKIA 5908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Nadel-Schrägkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKIA
Hersteller ID
NKIA 5908
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
30 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein
Alternativen

CHF 73.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026