Eriks
INA

INA Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Einseitig wirkend NKIA5908-XL

  • ERIKS:12626912
  • Hersteller:050421190-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIA
Hersteller ID
NKIA5908-XL
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
30 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein