SKF

SKF Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Einseitig wirkend NKIA 5904

  • ERIKS:23767595
  • Hersteller:NKIA 5904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kombinierte Nadellager sind Radiallager mit einem belastbaren Axialteil. Sie werden als Stütz- oder Festlager eingesetzt und lassen keine Schiefstellungen zwischen Welle und Gehäuse zu.Die Lager gibt es ohne und mit Innenring. Lager ohne Innenring werden verwendet, wenn die Welle gehärtet und geschliffen ist.
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKIA
Hersteller ID
NKIA 5904
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
23 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein
Alternativen

CHF 49.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 39.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026