INA

INA Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Einseitig wirkend NKIA5904

  • ERIKS:11671377
  • Hersteller:7921950000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIA
Hersteller ID
NKIA5904
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
23 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein
Alternativen

CHF 57.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026