SKF

SKF Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Einseitig wirkend NKIA 5902

  • ERIKS:24003930
  • Hersteller:NKIA 5902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Nadel-Schrägkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.33inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKIA
Hersteller ID
NKIA 5902
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
18 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein
Alternativen

CHF 33.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 33.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026