CHF 33.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKIA |
Hersteller ID | NKIA5902-XL |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 18 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |