CHF 316.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 342.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKXR..Z |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 35 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Abdeckkappe | Ja |
CHF 178.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 192.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026