Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NKXR50-Z-XL

  • ERIKS:24027180
  • Hersteller:0507922450000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 192.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKXR..Z
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
35 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja