Eriks
SKF

SKF Nadel-Axialzylinderrollenlager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NKXR 40 Z

  • ERIKS:23767657
  • Hersteller:NKXR 40 Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Haltekappe
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKXR..Z
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
32 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja
Alternativen

CHF 190.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.85inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026