CHF 190.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 205.85inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKXR..Z |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 32 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Abdeckkappe | Ja |
CHF 244.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 264.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026