CHF 114.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKXR..Z |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 25 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Abdeckkappe | Ja |
CHF 64.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026