Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NKXR17-Z-XL

  • ERIKS:24027162
  • Hersteller:0507917700000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKXR..Z
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
25 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja