SKF

SKF Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend NKX 70

  • ERIKS:23767651
  • Hersteller:NKX 70
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kombinierte Nadellager sind Radiallager mit einem belastbaren Axialteil. Sie werden als Stütz- oder Festlager eingesetzt und lassen keine Schiefstellungen zwischen Welle und Gehäuse zu.Die Lager gibt es ohne und mit Innenring. Lager ohne Innenring werden verwendet, wenn die Welle gehärtet und geschliffen ist.
Zur Liste hinzufügen

CHF 373.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 403.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKX
Hersteller ID
NKX 70
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
40 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein
Alternativen

CHF 210.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026