Eriks
INA

INA Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend NKX70-XL

  • ERIKS:11671451
  • Hersteller:050605305-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 210.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKX
Hersteller ID
NKX70-XL
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
95.2 mm
Breite
40 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein
Alternativen

CHF 373.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 403.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026