Eriks
SKF

SKF Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend NKX 60

  • ERIKS:23767649
  • Hersteller:NKX 60
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Nadel-Axialkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 301.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 325.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKX
Hersteller ID
NKX 60
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
40 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein
Alternativen

CHF 234.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026