Eriks
INA

INA Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend NKX60-XL

  • ERIKS:24027153
  • Hersteller:0506052830000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 234.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKX
Hersteller ID
NKX60-XL
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85.2 mm
Breite
40 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein