Eriks
SKF

SKF Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend NKX 50

  • ERIKS:23767647
  • Hersteller:NKX 50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Nadel-Axialkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.93inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKX
Hersteller ID
NKX 50
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
35 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein
Alternativen

CHF 120.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026