CHF 120.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKX |
Hersteller ID | NKX50-XL |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 70.2 mm |
Breite | 35 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |