SKF

SKF Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend NKX 17

  • ERIKS:23767638
  • Hersteller:NKX 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Nadel-Axialkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKX
Hersteller ID
NKX 17
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
25 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein
Alternativen

CHF 42.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026