Eriks
INA

INA Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend NKX17-XL

  • ERIKS:24027136
  • Hersteller:0506047400000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKX
Hersteller ID
NKX17-XL
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30.1 mm
Breite
25 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein