CHF 72.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKX |
Hersteller ID | NKX 15 |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 23 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |
CHF 56.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026