Eriks
INA

INA Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend NKX15-XL

  • ERIKS:12391202
  • Hersteller:0506045110000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKX
Hersteller ID
NKX15-XL
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
23 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein