CHF 55.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NX..-Z |
Hersteller ID | NX 7 ZTN |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 18 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Abdeckkappe | Ja |
CHF 31.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026