CHF 31.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NX..-Z |
Hersteller ID | NX7-Z-TV-XL |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 18 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Abdeckkappe | Ja |