Eriks
SKF

SKF Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NX 35 Z

  • ERIKS:23768486
  • Hersteller:NX 35 Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes vollkugeliges Nadel-Axialkugellager mit Haltekappe
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NX..-Z
Hersteller ID
NX 35 Z
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
30 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja
Alternativen

CHF 78.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026