Eriks
INA

INA Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NX35-Z-XL

  • ERIKS:23997397
  • Hersteller:0507792300000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NX..-Z
Hersteller ID
NX35-Z-XL
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
30 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja