CHF 85.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NX..-Z |
Hersteller ID | NX 17 Z |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 28 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Abdeckkappe | Ja |
CHF 66.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026