Eriks
INA

INA Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NX17-Z-XL

  • ERIKS:23523578
  • Hersteller:0507791920000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NX..-Z
Hersteller ID
NX17-Z-XL
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
28 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja