Eriks
SKF

SKF Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NKX 60 Z

  • ERIKS:23767650
  • Hersteller:NKX 60 Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Nadel-Axialkugellager mit Haltekappe
Zur Liste hinzufügen

CHF 255.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 276.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKX..-Z
Hersteller ID
NKX 60 Z
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
40 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja
Alternativen

CHF 234.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026