CHF 131.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKX..-Z |
Hersteller ID | NKX 35 Z |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 30 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Abdeckkappe | Ja |
CHF 93.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026