Eriks
INA

INA Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NKX35-Z-XL

  • ERIKS:11671442
  • Hersteller:050747606-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKX..-Z
Hersteller ID
NKX35-Z-XL
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
53.2 mm
Breite
30 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja
Alternativen

CHF 131.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026