CHF 88.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKX..-Z |
Hersteller ID | NKX 25 Z |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 30 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Abdeckkappe | Ja |
CHF 86.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026