Eriks
INA

INA Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NKX25-Z-XL

  • ERIKS:11671438
  • Hersteller:53564400000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKX..-Z
Hersteller ID
NKX25-Z-XL
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
43.2 mm
Breite
30 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja
Alternativen

CHF 88.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026