Eriks
SKF

SKF Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NKX 17 Z

  • ERIKS:23767639
  • Hersteller:NKX 17 Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kombinierte Nadellager sind Radiallager mit einem belastbaren Axialteil. Sie werden als Stütz- oder Festlager eingesetzt und lassen keine Schiefstellungen zwischen Welle und Gehäuse zu.Die Lager gibt es ohne und mit Innenring. Lager ohne Innenring werden verwendet, wenn die Welle gehärtet und geschliffen ist.
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKX..-Z
Hersteller ID
NKX 17 Z
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
25 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja
Alternativen

CHF 64.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026