Eriks
INA

INA Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NKX17-Z-XL

  • ERIKS:24027137
  • Hersteller:0507131670000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKX..-Z
Hersteller ID
NKX17-Z-XL
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
31.2 mm
Breite
25 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja