Eriks
SKF

SKF Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NKX 15 Z

  • ERIKS:24003946
  • Hersteller:NKX 15 Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Nadel-Axialkugellager mit Haltekappe
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKX..-Z
Hersteller ID
NKX 15 Z
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
23 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja
Alternativen

CHF 44.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026