Eriks
INA

INA Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NKX15-Z-XL

  • ERIKS:24027134
  • Hersteller:0507475680000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKX..-Z
Hersteller ID
NKX15-Z-XL
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
29.2 mm
Breite
23 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja