CHF 61.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKX..-Z |
Hersteller ID | NKX 12 Z |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 21 mm |
Breite | 23 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Abdeckkappe | Ja |
CHF 58.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026