CHF 58.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKX..-Z |
Hersteller ID | NKX12-Z-XL |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 27.2 mm |
Breite | 23 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Abdeckkappe | Ja |