CHF 4'047.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'374.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TIH |
Typ | Medium Induction Heater |
Max. Lagergewicht | 120 kg |
Min. Innendurchmesser | 20 mm |
Max. Innendurchmesser | 400 mm |
Max. Außendurchmesser | 710 mm |
Max. Breite | 155 mm |
Max. Leistungsaufnahme | 4.6 kV·A |
Betriebsspannung | 400-460 V |
Frequenz der Messspannung | 50-60 Hz |
Max. Temperatureinstellung | 250 °C |
Gewicht | 40 |
mit Lüfterkühlung | Nein |
CHF 423.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 457.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 1'039.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'123.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 257.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 278.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026