Eriks
SKF

SKF Mittleres Induktions-Anwärmgerät 3.6kVA, 230V/50-60Hz TIH 100M/230V

  • ERIKS:23770331
  • Hersteller:TIH 100M/230V
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mittelgroßes Induktions-Anwärmgerät zur Anwärmung von Lagern mit einem Maximalgewicht von 120 kg. Standardmäßige Lieferung mit drei Jochen ermöglicht die Anwärmung von Lagern ab einem Bohrungsdurchmesser von 20 mm bis hin zu einem maximalen Lagergewicht von 120 kg. Erwärmen eines 97 kg schweren Lagers in weniger als 20 Minuten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'047.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'374.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TIH
Typ
Medium Induction Heater
Max. Lagergewicht
120 kg
Min. Innendurchmesser
20 mm
Max. Innendurchmesser
400 mm
Max. Außendurchmesser
710 mm
Max. Breite
155 mm
Max. Leistungsaufnahme
3.6 kV·A
Betriebsspannung
220-240 V
Frequenz der Messspannung
50-60 Hz
Max. Temperatureinstellung
250 °C
Gewicht
40
mit Lüfterkühlung
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Transportwagen TIH T1

  • ERIKS:23770344
  • Manufacturer:TIH T1

CHF 1'039.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'123.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

SKF Induktions-Joch 20x20x296mm TIH 100-Y3

  • ERIKS:23770329
  • Manufacturer:TIH 100-Y3

CHF 257.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 278.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

SKF Induktions-Joch 40x40x296mm TIH 100-Y6

  • ERIKS:23770330
  • Manufacturer:TIH 100-Y6

CHF 423.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 457.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026