Eriks
SKF

SKF Laufscheibe LS 2542

  • ERIKS:23766755
  • Hersteller:LS 2542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universal-Lagerscheiben der Reihe LS
Haben eine geschliffene Laufbahn, alle anderen Oberflächen sind gedreht. Kommen für Lagerungen infrage, bei denen keine genaue Zentrierung der Lagerscheiben erforderlich ist oder niedrige Drehzahlen vorliegen die Seite der Lagerscheibe ohne Anfasung ist als Laufbahn ausgeführt und muss den Nadelrollen zugewandt eingebaut werden
  • sind aus gehärtetem Wälzlagerstahl gefertigt
  • können in Kombination mit Axial-Nadelkränzen der Reihe AXK als Wellen- und Gehäusescheiben eingesetzt werden
  • können in Kombination mit Axial-Nadellagern der Reihe AXW als Wellenscheiben eingesetzt werden
  • sind für Wellendurchmesser 6 ≤ d ≤ 160 mm erhältlich
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.10inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LS
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
3 mm
Alternativen
Product Image

INA Laufscheibe LS2542

  • ERIKS:11671124
  • Manufacturer:550420000

CHF 7.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026