Eriks
INA

INA Laufscheibe LS2542

  • ERIKS:11671124
  • Hersteller:550420000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LS
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
3 mm
Alternativen
Product Image

SKF Laufscheibe LS 2542

  • ERIKS:23766755
  • Manufacturer:LS 2542

CHF 7.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.10inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026