Eriks
SKF

SKF Laufscheibe LS 0821

  • ERIKS:23766749
  • Hersteller:LS 0821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universal-Lagerscheiben der Reihe LS
Haben eine geschliffene Laufbahn, alle anderen Oberflächen sind gedreht. Kommen für Lagerungen infrage, bei denen keine genaue Zentrierung der Lagerscheiben erforderlich ist oder niedrige Drehzahlen vorliegen die Seite der Lagerscheibe ohne Anfasung ist als Laufbahn ausgeführt und muss den Nadelrollen zugewandt eingebaut werden
  • sind aus gehärtetem Wälzlagerstahl gefertigt
  • können in Kombination mit Axial-Nadelkränzen der Reihe AXK als Wellen- und Gehäusescheiben eingesetzt werden
  • können in Kombination mit Axial-Nadellagern der Reihe AXW als Wellenscheiben eingesetzt werden
  • sind für Wellendurchmesser 6 ≤ d ≤ 160 mm erhältlich
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LS
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
2.75 mm
Alternativen
Product Image

INA Laufscheibe LS0821

  • ERIKS:11671118
  • Manufacturer:14092390000

CHF 4.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.37inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026