Eriks
INA

INA Laufscheibe LS0821

  • ERIKS:11671118
  • Hersteller:14092390000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.37inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LS
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
2.75 mm
Alternativen
Product Image

SKF Laufscheibe LS 0821

  • ERIKS:23766749
  • Manufacturer:LS 0821
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns