Eriks
SKF

SKF Labyrinthdichtung TSN 612 S

  • ERIKS:23770939
  • Hersteller:TSN 612 S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 353.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 382.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..S
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
93 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C
Alternativen
Product Image

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS612

  • ERIKS:14280127
  • Manufacturer:096380560-0000

CHF 72.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026