FAG

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS612

  • ERIKS:14280127
  • Hersteller:096380560-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
ETS
Außendurchmesser
19.5 mm
Breite
93.2 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C
Alternativen
Product Image

SKF Labyrinthdichtung TSN 612 S

  • ERIKS:23770939
  • Manufacturer:TSN 612 S

CHF 353.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 382.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026