CHF 271.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 292.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TSN..S |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 83.5 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl, Silikon |
Betriebstemperatur | von -50 bis 200 °C |
CHF 64.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026